• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select 50

Artikel-Nr.: 082000 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Select 500
Volumen 49,7 l
Geräte-Länge 775 mm
Geräte-Breite 425 mm
Länge Einsatzkorb 460 mm
Breite Einsatzkorb 300 mm
Reinigungsbecken Höhe 290 mm
Heizleistung 1.600 W
Ultraschall-Spitzenleistung 2.160 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Gewicht 30,4 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 40,3 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082000 50
EAN / GTIN 4250004100572

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.
  • 5 Ultraschallmodi.
  • Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.
  • Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.
  • Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
  • Wanne aus gezogenem Edelstahl

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015088019

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb