Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 3

Artikel-Nr.: 082000 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Select 30
Volumen 2,7 l
Geräte-Länge 305 mm
Geräte-Breite 170 mm
Länge Einsatzkorb 195 mm
Breite Einsatzkorb 105 mm
Reinigungsbecken Höhe 95 mm
Heizleistung 200 W
Ultraschall-Spitzenleistung 480 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Gewicht 3,6 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 1,6 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.
  • 5 Ultraschallmodi.
  • Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.
  • Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.
  • Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
  • Wanne aus gezogenem Edelstahl
Diese Ausführung hat keinen Absperrhahn an der Geräterückseite.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb