{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Select 180 | |
Volumen | 17,8 l | |
Geräte-Länge | 405 mm | |
Geräte-Breite | 360 mm | |
Länge Einsatzkorb | 280 mm | |
Breite Einsatzkorb | 250 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 195 mm | |
Heizleistung | 800 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 800 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 10,2 kg | |
empfohlenes Arbeitsvolumen | 14,2 l | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082000 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100558 |