{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 300 lm | |
Leuchtdauer | 3 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Gesamtlänge | 145 mm | |
Kopf-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 188 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081545 145 | |
EAN / GTIN | 4045197727244 | |
Herstellernummer | 081545 145 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-Akku-Taschenlampe, Typ: 145mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
50,60 €
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 101 Stück sofort lieferbar
28,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 677 Stück sofort lieferbar
52,00 €
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 817 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gesamtlänge | 145 mm | 260 mm | 200 mm | 175 mm | 173 mm |
Leuchtdauer | 3 h | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Lichtstrom | 300 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Arbeitsleuchte | Taschenlampe | Taschenlampe |