• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

LED Akku-Stableuchte, Typ: 260

Artikel-Nr.: 081538 260
Rabatt
28,70 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 509 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 42

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 42
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 300 lm
Lichtstrom Stufe 2 60 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 260 mm
Gewicht 94 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081538 260
EAN / GTIN 4045197727329
Herstellernummer 081538 260
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, schmale LED-Akku-Stabtaschenlampe mit gummierter Oberfläche, Haltemagnet und zusätzlicher LED am Lampenkopf. 3verschiedene Leuchteinstellungen (Kopf-LED, hell, gedimmt). Wiederaufladbar über USB-C Schnittstelle. Ideal als Inspektionsleuchte in beengter Umgebung.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel und Steckernetzteil.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 42 gegen Berührung und Tropfwasser geschützt.
  • Nach IK 10 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb