LED Akku-Stiftleuchte 200

Artikel-Nr.: 081448 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 30

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 30
Lichtstrom 20 lm - 200 lm
Leuchtdauer 1 h - 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 173 mm
Gesamtbreite 17 mm
Gewicht 56 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900

Beschreibung

Ausführung:

Extrem schlanke LED-Akku-Stiftleuchte mit robustem und elegantem Aluminiumgehäuse. Das stufenlos dimmbare Hauptlicht, sowie die stark fokussierte Spot-LED sorgen für eine optimale Ausleuchtung auf engem Raum.
  • Stabiler Metallclip auf der Rückseite.
  • Starker Magnet im Lampenfuß.
  • Ladestand stets im Blick durch mittig plazierte LED Anzeige.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel.