{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P18R-WORK | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 2.600 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 1.000 lm | |
Lichtstrom Stufe 3 | 30 lm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 4,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 3 | 70 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 183 mm | |
Kopf-⌀ | 99 mm | |
Gewicht | 669 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081469 P18R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020749 | |
Herstellernummer | 502188 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-Taschenlampe Work mit Akku, Typ: P18R-WORK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 349 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkukapazität | 3 Ah | 1,1 Ah |
ATEX-Zone | keine | keine |
Gewicht | 669 g | 83 g |
Leuchtdauer | 2,5 h | 2,5 h |
Leuchtmittel | LED-Modul | LED-Modul |
Lichtstrom | 2.600 lm | 220 lm |
Lichtstrom Stufe 2 | 1.000 lm | 80 lm |