LED-Taschenlampe Work mit Akku, Typ: P7R-WORK

Artikel-Nr.: 081469 P7R-WORK
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P7R-WORK
IP-Schutzart IP 68
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 900 lm
Lichtstrom Stufe 2 390 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 3,25 h
Leuchtdauer Stufe 3 60 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4,8 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 170 mm
Kopf-⌀ 45 mm
Gewicht 219 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081469 P7R-WORK
Kopieren
EAN / GTIN 4058205020695
Kopieren
Herstellernummer 502187
Kopieren
Hersteller Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Ledlenser Work Serie, nahezu unverwüstliche Leuchten für den rauen Einsatz im gewerblichen Bereich.
  • Gummiabdeckungen am Lampenkopf und an der Endkappe schützen gegen Stöße und vor Beschädigung.
  • Zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Kratzern.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel, Handschlaufe und Ladestation.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb