LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 170

Artikel-Nr.: 081579 170
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 349 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 220 lm
Lichtstrom Stufe 2 80 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,1 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 170 mm
Gesamtbreite 20 mm
Gewicht 83 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081579 170
EAN / GTIN 4062406056872
Herstellernummer 081579 170

Beschreibung

Ausführung:

LED Akku-Stiftleuchte mit Haupt- und Spotlicht und Taschenclip mit starkem Haftmagnet. 360° drehbare Kugelgelenk-Magnetbasis.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb