{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P6 Core | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Lichtstrom | 300 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 25 lm | |
Leuchtdauer | 4 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 25 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 123 mm | |
Kopf-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 130 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Herstellernummer | 502600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() LED-Taschenlampe Core mit Batterien P6-CORE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 707 Stück sofort lieferbar
17,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 402 Stück sofort lieferbar
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 697 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 990 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gesamtlänge | 123 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Leuchtdauer | 4 h | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Lichtstrom | 300 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |