LED-Taschenlampe Core mit Batterien P5-CORE

Artikel-Nr.: 081370 P5-CORE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P5 Core
IP-Schutzart IP 44
Lichtstrom 150 lm
Lichtstrom Stufe 2 60 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 5 h
Leuchtdauer Stufe 3 12 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Mignon, AA
Gesamtlänge 120 mm
Kopf-⌀ 26 mm
Gewicht 83 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081370 P5-CORE
EAN / GTIN 4058205028523
Herstellernummer 502599

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtkopf ausgestattet.
Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien und Handschlaufe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb