{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P4 Core | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
Lichtstrom | 120 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 60 lm | |
Lichtstrom Stufe 3 | 15 lm | |
Leuchtdauer | 5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 9 h | |
Leuchtdauer Stufe 3 | 20 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 150 mm | |
Kopf-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 58 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P4-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028493 | |
Herstellernummer | 502598 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
LED-Taschenlampe Core mit Batterien, Typ: P4-CORE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 018 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
856 Stück sofort lieferbar
28,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 237 Stück sofort lieferbar
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 | 2 | 3 |
Batterietyp | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Gewicht | 58 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Kopf-⌀ | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Leuchtdauer | 5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Lichtstrom | 120 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |