LED Akku-Flächenleuchte 18 W

Artikel-Nr.: 081266 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung VEGA 1500 C+R
Lichtstrom 2.500 lm
Lichtstrom Stufe 2 750 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 80
Farbtemperatur 6.500 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 11,1 V
Gesamtlänge 288 mm
Gesamtbreite 103 mm
Gesamthöhe 280 mm
Gewicht 1.600 g
Produktart Flächenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Herstellernummer 03.5451

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Mit 2 Leuchtstufen und einer Leuchtdauer bis zu 3 Stunden. Stellfuß aus Stahl, pulverbeschichtet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör