• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WHEEL STAND - Rollstativ

Artikel-Nr.: 03.5682
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
Artikelnummer 03.5682
EAN / GTIN 5708997356821
Herstellernummer 03.5682
L-Nummer L01030 104

Beschreibung

Beschreibung:

Das SCANGRIP ROLLSTATIV wurde für FLEXible Platzierung der Arbeitsleuchten in der Werkstatt entwickelt. Es ermöglicht es, das Licht hin und her zu schieben, ohne es anzuheben und dabei wird schweres Heben vermieden. Das SCANGRIP ROLLSTATIV ist von 0,9 m bis 1,9 m höhenverstellbar und wird in einem aktualisierten Design geliefert. Das neue Unterteil ist mit 5 Räder für erhöhte Sicherheit, Stabilität und leichte Manövrierfähigkeit ausgestattet. Die robusten Qualitätsräder rollen auch auf unebenem Boden leicht. Zwei der Räder sind für einen sicheren und festen Stand arretierbar. Die Arbeitsleuchte wird schnell und einfach am SCANGRIP ROLLSTATIV montiert und kann danach für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Nach der Arbeit lässt sich das Rollstativ einfach beiseite stellen. Als zusätzliches Element des neuen, aktualisierten ROLLSTATIVS wird es jetzt mit einer FLEXiblen Halterung geliefert, die es Ihnen leicht ermöglicht eine zweite Arbeitsleuchte, die von unten leuchtet, zu montieren. Die zusätzliche Halterung ist in der Höhe verstellbar und bietet vollständige FLEXibilität, um die Leuchte in der optimalen Höhe zu positionieren. Bei Arbeiten an der Seite eines Fahrzeugs oder bei Vorbereitungsarbeiten an der Karosserie bietet diese duale Lichtoption eine perfekte, schattenfreie Ausleuchtung sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite. Das SCANGRIP ROLLSTATIV ist aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl für den Einsatz sowohl drinnen als draußen gefertigt. Doppelhalterung (03. 5308) für die Montage von zwei Arbeitsleuchten als Zubehör erhältlich.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb