Magnethalter, Typ: M

Artikel-Nr.: 081258 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Herstellernummer 03.5390

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter und sehr starker Magnethalter für flexible Positionierung von NOVA-Arbeitsleuchten an allen magnetischen Oberflächen.Der Magnet ist extrem stark mit einer Haltekraft von mehr als 20 kg oder 200 N. Der Magnet ist zum Schutz der Oberfläche und um Kratzer zu vermeiden gummiummantelt.Für maximale Flexibilität lässt sich der Magnet in jede beliebige Position drehen. Damit kann der flexible Magnethalter auch auf sehr kleine, magnetische Oberflächen verwendet werden.Der einfache Magnethalter mit Einhandbedienung sichert schnelle und sichere Aufhängung, und die Leuchte lässt sich für die täglichen Aufgaben in jede gewünschte Position kippen.Der eingebaute Arretiermechanismus verhindert, dass der Stecksplint ausfällt und verloren geht. Der Stecksplint kann jedoch bei Bedarf ausgezogen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb