LED Strahler 42 W

Artikel-Nr.: 081265 42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 67
    ATEX-Zone keine
    Nennspannung 100 V - 240 V
    Leistungsaufnahme 42 W
    Herstellerbezeichnung NOVA 6K
    Lichtstrom 600 lm - 6.000 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Lichtfarbe 6.000 K
    Gesamtlänge 267 mm
    Gesamtbreite 87 mm
    Gesamthöhe 262 mm
    Anschlusskabel Länge 5 m
    Gewicht 2.660 g
    Produktart Strahler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081265 42
    EAN / GTIN 5708997354421
    Herstellernummer 03.5442

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
    • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
    • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
    • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

    NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb