LED Strahler 84 W

Artikel-Nr.: 081265 84
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Nennspannung 100 V - 240 V
Leistungsaufnahme 84 W
Herstellerbezeichnung NOVA 10K
Lichtstrom 1.200 lm - 12.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Lichtfarbe 6.000 K
Gesamtlänge 302 mm
Gesamtbreite 102 mm
Gesamthöhe 298 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 4.100 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081265 84
EAN / GTIN 5708997354445
Herstellernummer 03.5444

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb