{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | W2R Work | |
Lichtstrom | 60 lm - 220 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h - 7 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
CRI Wert | 70 | |
Farbtemperatur | 6.000 K - 7.500 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,63 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 176 mm | |
Gesamtbreite | 17 mm | |
Gewicht | 61 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081227 W2R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032063 | |
Herstellernummer | 502809 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
StiftleuchteW2R-WORK
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 040 Stück sofort lieferbar
42,00 €
36,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
460 Stück sofort lieferbar
77,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gewicht | 61 g | 266 g | 470 g |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Lichtstrom | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchte |