LED Akku-Arbeitsleuchte 205

Artikel-Nr.: 081537 205
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 773 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 65
    ATEX-Zone keine
    Lichtstrom 350 lm
    Lichtstrom Stufe 2 250 lm
    Leuchtdauer 3,5 h - 5,5 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 3,7 V
    Gesamtlänge 205 mm
    Gewicht 266 g
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081537 205
    EAN / GTIN 4045197727251
    Herstellernummer 081537 205

    Beschreibung

    Ausführung:

    LED-Akku-Arbeitsleuchte mit 2 Helligkeitsstufen sowie hoher Beleuchtungsstärke. Mit Aufhängehaken und Klappständer, Micro-USB-Ladeansschluss, Drehbaren Magnetfuß und Handschlaufe.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ladekabel und Steckernetzteil.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb