LED Akku-Arbeitsleuchte 360

Artikel-Nr.: 081543 360
auf Anfrage
Sofort lieferbar
612 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 60 lm - 1.000 lm
Leuchtdauer 1,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Leuchtmittel austauschbar nein
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 260 mm
Gewicht 470 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Drehknopf zur stufenlosen Dimmbarkeit. Transluzente Abdeckung sorgt für blendfreie 360° Ausleuchtung. Standfuß mit integriertem Magnet und Aufhängehaken.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel und Steckernetzteil.