{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 10N | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Dĺžka kábla | 10 m | |
Druh produktu | Predlžovací kábel | |
Typ zástrčky Vstup | F |
Artikelnummer | 081182 10N | |
EAN / GTIN | 4003644009312 | |
Herstellernummer | VK10NF |