Kabelaufhängesystem CableFix XL

Artikel-Nr.: 081191 XL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Type Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ XL
    Schlaufenlänge L 300 mm
    maximale Tragfähigkeit 100 kg
    Produktart Kabelaufhängung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081191 XL
    EAN / GTIN 4003644002856
    Herstellernummer 9071XL

    Beschreibung

    Exécution:

    Poignée en plastique avec crochet extrêmement robuste. Pour accrocher des câbles, fils, tuyaux, seaux, etc.
    Longueur 210 mm, charge admissible max. 50 kg.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb