Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 15B

Artikel-Nr.: 081182 15B
(3,86 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Typ 15B
Netzspannung 250 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Panzerkabel
Kabellänge 15 m
Produktart Verlängerungskabel
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081182 15B
EAN / GTIN 4003644002290
Herstellernummer VK15QF

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
Für rauen Einsatz, öl- und säurefest, mit glatter, verschleißfester Oberfläche.
Hoch flexibles PU-Panzerkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb