{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Abgabeleistung | 63 W | |
maximale Drehzahl | 100.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 170 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Spannzangen-⌀ | 3 mm | |
Gewicht | 0,15 kg | |
Arbeitsgeräusch | 70 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Länge | 135 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079440 SPT100R | |
EAN / GTIN | 5390145244663 |