{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Abgabeleistung | 85 W | |
maximale Drehzahl | 60.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 230 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Spannzangen-⌀ | 3 mm | |
Gewicht | 0,17 kg | |
Arbeitsgeräusch | 68 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Länge | 140 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer |
079440 SPM60R
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002005471
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Irland, www.atagroup.com |