Druckluft-Geradschleifer SMP60

Artikel-Nr.: 079440 SMP60
Rabatt
452,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SPM 60 R
Abgabeleistung 85 W
maximale Drehzahl 60.000 min-1
maximaler Luftbedarf 230 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Spannzangen-⌀ 3 mm
Gewicht 0,17 kg
Arbeitsgeräusch 68 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Länge 140 mm
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Herstellernummer SPM60R

Beschreibung

Ausführung:

ATA − Druckluft-Geradschleifer mit 3 mm Spannzangen für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten. Vorfilter integriert.
Turbinengetriebener Kleinschleifer mit einer Höchstdrehzahl von 60000 1/min.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb