{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | W2915 | |
Drehmomentbereich | 200 Nm - 800 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M16 | |
maximale Drehzahl | 7.700 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | □ | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
Bauform | Pistole | |
maximaler Luftbedarf | 1.080 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Arbeitsgeräusch | 96 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 7,5 m/s2 | |
Länge | 185 mm | |
Höhe | 186 mm | |
Rechts-/Linkslauf | ja | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079171 W2915 | |
EAN / GTIN | 7322590051297 | |
Herstellernummer | 8434124852 |