Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2411

Artikel-Nr.: 079171 W2411
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung W2411
Drehmomentbereich 13 Nm - 80 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M10
maximale Drehzahl 7.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Bauform Pistole
maximaler Luftbedarf 678 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1 kg
Arbeitsgeräusch 88 dB(A)
maximale Vibration nach EN 7 m/s2
Länge 154 mm
Höhe 165 mm
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079171 W2411
Kopieren
EAN / GTIN 7322590051266
Kopieren
Herstellernummer 8434124855
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Leistungsstarke Schlagschrauber.
Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für Rechts- / Linkslauf.
  • Gut ausbalanciert und ergonomisch.

Verwendung:

Geeignet für leichte Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb