Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2428

Artikel-Nr.: 079171 W2428
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung W2428
Drehmomentbereich 800 Nm - 1.600 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M33
maximale Drehzahl 5.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil
Werkzeugaufnahme Abmessung 1 Zoll
Bauform Gerade
maximaler Luftbedarf 2.880 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 19 mm
Gewicht 10,5 kg
Arbeitsgeräusch 98 dB(A)
maximale Vibration nach EN 10,67 m/s2
Länge 345 mm
Höhe 131 mm
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Herstellernummer 8434124860

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Leistungsstarke Schlagschrauber.
Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für Rechts- / Linkslauf.
  • Robustes Einhammer-Schlagwerk.
  • Schlagwerk erzeugt weichere Schläge und geringere Vibrationen.
  • Drei Drehmomentstufen für den Rechts- und Linkslauf.
  • Zusatz-Spatengriff für bessere Handhabung.
  • Widerstandsfähiges Aluminium- und Magnesium-Gehäuse.
  • Höheres Drehmoment durch Hochleistungs-Lamellenmotor.

Verwendung:

Geeignet für schwere Demontagearbeiten.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb