Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 95mm2

Artikel-Nr.: 078286 95
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Querschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 95 mm2
Prägung 95
Form hexagon
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078286 95
EAN / GTIN 4002395278916
Herstellernummer 4932451760

Beschreibung

Ausführung:

Presswerkzeug-Einsatz DIN 46235 speziell geeignet für Kupferkabel.
Einsatz für M18HCCT R22 CU Stand. 95qmm.

Passend für:

Hydraulisches Akku-Crimpwerkzeug Nr. 078254 Gr. M18HCCT.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 95mm<sup>2</sup>

Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 95mm2

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
107,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
143,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
162,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
125,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
164,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
28,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
27,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
27,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
56,80 €
Form hexagon
für Leiterquerschnitt 95 mm2 0,08 mm2 - 0,56 mm2 0,1 mm2 - 1,5 mm2 0,08 mm2 - 10 mm2 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Produktart Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug
Prägung 95
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb