{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Blatt-⌀ D | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | |
passend für | 078234 Gr. 8230 | |
geeignet für Material | INOX | |
Anzahl Zähne | 84 | |
Zähnezahl optimiert für | Bleche, Sandwichpaneele | |
Schnittbreite B | 2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 078239 84 | |
EAN / GTIN | 4260052460344 | |
Herstellernummer | 72123084 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HM-Kreissägeblatt Drytec® ⌀ 230×25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 84
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
229,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
geeignet für Material | INOX | Holz | INOX |
Anzahl Zähne | 84 | 84 | 84 |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
passend für | 078234 Gr. 8230 | ||
Schnittbreite B | 2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
Zähnezahl optimiert für | Bleche, Sandwichpaneele | ||
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |