{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Blatt-⌀ D | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | |
passend für | 078234 Gr. 8230 | |
geeignet für Material | INOX | |
Anzahl Zähne | 60 | |
Zähnezahl optimiert für | Materialstärke 4 − 5 mm, Gitter, Alu | |
Schnittbreite B | 1,4 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 078239 60 | |
EAN / GTIN | 4260052462850 | |
Herstellernummer | 72223060 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-Kreissägeblatt Drytec® ⌀ 230×25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
104,00 €
67,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
67,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
120,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
144,50 €
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zähne | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Blatt-⌀ D | 230 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm | 305 mm |
Bohrungs-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
passend für | 078234 Gr. 8230 | |||||
Schnittbreite B | 1,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | 2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm | ||
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |