Metall-Handkreissäge 8320

Artikel-Nr.: 078234 8320
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung 8320
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.800 W
maximale Drehzahl 1.700 min-1
Sägeblatt-⌀ 320 mm
maximale Schnitttiefe 90° 120 mm
Gewicht 8,4 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078234 8320
EAN / GTIN 4260052318508
Herstellernummer 608270

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Metall-Handkreissäge.
  • Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.
  • Robuste Anschlagplatte.
Metall-Handkreissäge.
  • 120 mm Schnitttiefe auf Führungsschiene.
  • Optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc., bis zu einer Dicke von 12 mm.
  • Geschlossene Bauweise verhindert Spanflug zum Anwender.
  • Magnesiumleichtbauweise - nur 8,4 kg.

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 84Z Nr. 078242 Gr. 84.

Hinweis:

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:
Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320
Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.
Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb