Metall-Handkreissäge, Typ: 8203

Artikel-Nr.: 078234 8203
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung 8203
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
maximale Drehzahl 3.700 min-1
Sägeblatt-⌀ 203 mm
maximale Schnitttiefe 90° 67 mm
maximale Schnitttiefe 45° 42 mm
Gewicht 6,3 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078234 8203
Kopieren
EAN / GTIN 4260052466797
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Metall-Handkreissäge.
  • Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.
  • Robuste Anschlagplatte.
Metall-Handkreissäge.
  • Tiefeneinstellung mit Skalierung.
  • Spänefach.
  • Geeignet für Metallbleche bis zu 10 mm sowie Sandwich Paneele und Profile bis zu 67 mm.

Hinweis:

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:
Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320
Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.
Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.
Die Metall-Handkreissäge ist unter Nr. 078234 Gr. 8203E als Akku-Variante erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb