Montageständer für Nr. 078231 600526

Artikel-Nr.: 078238 600526
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 980 mm
Breite 560 mm
Höhe 900 mm
Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078238 600526
EAN / GTIN 4260052463888
Herstellernummer 600526T3

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Tisch-Montageständer mit Längenanschlag.

Passend für:

Metall-Kreissäge Nr. 078231.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb