Akku-Kantenfräse handgeführt AKFH18-5AS

Artikel-Nr.: 078123 AKFH18-5AS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AKFH 18-5 AS
Leerlaufdrehzahl 2.400 min-1 - 7.500 min-1
Energieversorgung Akkubetrieben
Auflagescheiben-⌀ 98 mm
Fasenwinkel 45 Grad
max. Fasenhöhe 45° 5
Radius 2,5 mm
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078123 AKFH18-5AS
EAN / GTIN 4014586898209

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.
Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung von Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Akku-Kantenfräse bis 5 mm.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, 1 Maschine inkl. 45° Fräskopf (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 4 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie ab Nr. 078136078138.
Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851073859 bzw. Starterset unter Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb