Entgrat- und Anfasmaschine EKF452

Artikel-Nr.: 078121 EKF452
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung EKF452
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Länge 310 mm
Breite 138 mm
Höhe 295 mm
Netzspannung 230 V
Radius 2,5 mm
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078121 EKF452
EAN / GTIN 4250187507267
Herstellernummer EKF 452.3

Beschreibung

Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab ⌀ 22 mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte.
Radius R 2,5 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Fräser, 3 HM-Wendeplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb