Entgrat- und Anfasmaschine, Typ: EKF300

Artikel-Nr.: 078121 EKF300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung EKF300
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Länge 310 mm
Breite 138 mm
Höhe 295 mm
Netzspannung 230 V
Fase 30°
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078121 EKF300
Kopieren
EAN / GTIN 4250187507229
Kopieren
Herstellernummer EKF 300.3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab ⌀ 22 mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte.
Fase 30° − Breite stufenlos 0 - 5 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Fräser, 3 HM-Wendeplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb