Entgrat- und Anfasmaschine EKF450

Artikel-Nr.: 078121 EKF450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung EKF450
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Länge 310 mm
Breite 138 mm
Höhe 295 mm
Netzspannung 230 V
Fase 45°
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078121 EKF450
EAN / GTIN 4250187507243
Herstellernummer EKF 450.3

Beschreibung

Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab ⌀ 22 mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte.
Fase 45° − Breite stufenlos 0 - 6 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Fräser, 3 HM-Wendeplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb