{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | CCG18-125-12PD-SEC AS | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximale Drehzahl | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 25 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | 4,9 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | ja | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077149 71222061 | |
EAN / GTIN | 4014586900698 |