{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Protago | |
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | CCG18-125-10PD-SEC AS | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | ja | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077149 71220561 | |
EAN / GTIN | 4014586896991 |