Alternativartikel:

Winkelschleifer Akku 71220261

Artikel-Nr.: 077149 71220261
Rabatt
363,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung CCG18-125-10 AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077149 71220261
EAN / GTIN 4014586898162

Beschreibung

Ausführung:

Fein 18V-Akku Winkelschleifer mit AMPShare Akkutechnologie, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.
  • Der neue, vom Gehäuse entkoppelte FEIN Power Drive Motor sorgt für hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten.

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 - 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 - 073867

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb