Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ AGV17-150

Artikel-Nr.: 077141 AGV17-150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGV17-150XCProTector/Totmannschalter
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.750 W
maximale Drehzahl 9.500 min-1
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 150 mm
maximale Trenntiefe 45 mm
Gewicht 3 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077141 AGV17-150
EAN / GTIN 4002395243990
Herstellernummer 4933432250

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Winkelschleifer mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre und Überlastschutz.
Winkelschleifer 1750 W / 150 mm mit Konstantelektronik, Anti-Kickback-Funktion, Antivibrationshandgriff, werkzeugloser Scheibenwechsel. FIXTEC Spannmutter inklusiv.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb