Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ AGS15-125

Artikel-Nr.: 077141 AGS15-125
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGS15-125CProTector
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 7.600 min-1
maximale Vibration nach EN 5,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 2,4 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077141 AGS15-125
EAN / GTIN 4002395236015
Herstellernummer 4933407480

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Winkelschleifer mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre und Überlastschutz.
Spezialschleifer 1500 W mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben mit Konstantelektronik. Spannsatz inklusive.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb