Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AGV, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ AGV17-125

Artikel-Nr.: 077141 AGV17-125
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGV17-125XEProTector
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.750 W
maximale Drehzahl 2.600 min-1 - 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 9,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 2,8 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077141 AGV17-125
EAN / GTIN 4002395243983
Herstellernummer 4933432230

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Winkelschleifer mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre und Überlastschutz.
Winkelschleifer 1750 W / 125 mm mit Drehzahlelektronik, Anti-Kickback- Funktion und Softstart. Antivibrationshandgriff, werkzeugloser Scheibenwechsel. FIXTEC Spannmutter inklusiv.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Netzkabel 4 m.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb