{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MAB845 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.800 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Drehzahlbereich 3. Gang | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Drehzahlbereich 4. Gang | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | MK3 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 100 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M30 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 31,75 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 50 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 31,75 mm | |
Länge Magnetfuß | 110 mm | |
Breite Magnetfuß | 220 mm | |
Arbeitshub | 255 mm | |
Gewicht | 25 kg | |
Länge | 370 mm | |
Breite | 240 mm | |
Höhe | 475 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076536 MAB845 | |
EAN / GTIN | 4250187507397 | |
Herstellernummer | MAB 845SB | |
Hersteller | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |