Kernbohrmaschine SB MAB485

Artikel-Nr.: 076536 MAB485
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung MAB485
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.150 W
    Drehzahlbereich 1. Gang 50 min-1 - 250 min-1
    Drehzahlbereich 2. Gang 100 min-1 - 450 min-1
    Werkzeugaufnahme Form MK2
    Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm Weldon
    maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 40 mm
    maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M16 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 18 mm
    maximaler Senk-⌀ 40 mm
    maximaler Reib-⌀ 18 mm
    Länge Magnetfuß 84 mm
    Breite Magnetfuß 168 mm
    Arbeitshub 160 mm
    Gewicht 13 kg
    Länge 295 mm
    Breite 175 mm
    Höhe 440 mm
    Produktart Kernbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 076536 MAB485
    EAN / GTIN 4250187513688
    Herstellernummer MAB 485SB

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
    • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
    • Ölbadgetriebe.

    Kernbohrmaschine mit Swivel Base, einer Justiermöglichkeit bei eingeschaltetem Magnet. Schwenkbereich von bis zu 20° zu beiden Seiten und einer stufenlosen Vor- und Rückwärtsjustierung (15 mm).
    Kraftvolle Allroundmaschinen für alle Materialarten zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. Rechts- / Linkslauf, Vollwellenregelelektronik, Werkzeugaufnahme mit Keyless-Schnellwechselbohrsystem und Thermoschutz ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Inklusive Kernbohrer ⌀ 14 / 18 / 22 mm, Schnitttiefe 30 mm; Inklusive Schnellspann-Bohrfutter SSBF 1 − 16 mm. Gewindebohradapter M10 / M12 / M16.

    Verwendung:

    Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark untersetzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

    Lieferumfang:

    Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, magnetischer Spänehaken, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

    Hinweis:

    • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
    • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
    • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb