{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MAB525 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.600 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | MK3 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm Weldon | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 50 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M20 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 20 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 50 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 20 mm | |
Länge Magnetfuß | 90 mm | |
Breite Magnetfuß | 180 mm | |
Arbeitshub | 160 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Länge | 295 mm | |
Breite | 171 mm | |
Höhe | 492 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076536 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187513701 | |
Herstellernummer | MAB 525SB |