Bohrhammer GBH540DCE

Artikel-Nr.: 075510 GBH540DCE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Max
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Max
Herstellerbezeichnung GBH 5-40 DCE
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 40 mm
maximale Schlagzahl 3.050 min-1
Schlagenergie 8,8 J
Leistungsaufnahme 1.150 W
Werkzeugaufnahme Form SDS Max
Gewicht 6,8 kg
maximale Vibration nach EN 10,5 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Herstellernummer 0611264000

Beschreibung

Ausführung:

Großer Allround-Bohrhammer mit kraftvollem Schlagwerk (8,8 J Schlagenergie) und SDS-max Werkzeugaufnahme.
  • Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen.
  • Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen.
  • Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort.
  • Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung.

Vorteil:

Vibration-Control.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch.
Inklusive Fetttube, Zusatzhandgriff, Maschinentuch und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb