Bohrhammer GBH226F

Artikel-Nr.: 075510 GBH226F
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung GBH 2-26 F
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 26 mm
maximale Schlagzahl 4.000 min-1
Schlagenergie 2,7 J
Leistungsaufnahme 830 W
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 16,5 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Herstellernummer 06112A4000

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und hohem Bohrfortschritt.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).
  • Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.
  • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall.
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl.
  • 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung.

Vorteil:

Schlagenergie 2,7 Joule.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch.
Inklusive Schnellspannbohrfutter 13mm, Wechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag 210 mm, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb